• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Edelstahl V4A, LW = 300 mm

Artikel-Nr.: 47348
Netto: 864,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Edelstahl
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47348
EAN / GTIN 4003866473489
Herstellernummer 47348
L-Nummer L90060 90

Beschreibung

Beschreibung:

Leiterbreite außen: 340 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
Material: Edelstahl V4A (1.4571).

Merkmal:

Gewicht 15 kg
Länge 3.08 m
Material Edelstahl
Sprossenanzahl 11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb