Gerätetester ST 755+ Set, Typ: ST755

Artikel-Nr.: 473404 ST755
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.607,00 €

Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle; WLAN-Schnittstelle; RJ45 (LAN); SD-Kartenslot

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige 7 Zoll Farb-Touchscreen
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle; WLAN-Schnittstelle; RJ45 (LAN); SD-Kartenslot
Spannung 1 V - 360 V
Schutzleiter- / Berührungsstrom 0,03 mA - 25 mA
Schutzleiterwiderstand 0,05 Ω - 10 Ω
Isolationswiderstand 0,1 MΩ - 100 MΩ
Länge 410 mm
Breite 350 mm
Höhe 170 mm
Gewicht 6 kg
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473404 ST755
Kopieren
EAN / GTIN 4014651503335
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Brillantes und konturenscharfes 7 Zoll Farb-Touch Display.
  • Große QWERTZ-Tastatur über das komplette Display.
  • Innovative Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung / Prüflingsneuanlage (QuickTest).
  • Beschleunigung der Prüfabläufe mit Zeitoptimierung.
  • Smart-Menü:
  • Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck (QuickTest).
  • Geräteeigenschaften wählbar.
  • Auto-ID-Funktion zur automatischen, schrittweisen Erhöhung der Identifikationsnummer mit Startwertvorgabe (Inkrement n+1) bei der Neuanlage von Prüflingen.
  • Individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s.
  • Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs.
  • Einfacher Vorlagenaustausch.
  • PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz: Komplette und automatische Prüfung 2- und 3-poliger PRCD vom Typ S, S+ und K.
  • RCD-Prüfung - mobile Unter- oder Baustromverteilungen: Die Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen der Typen AC, A, F, B, B+ bieten neue Einsatzmöglichkeiten.
  • Erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfung: Neben der Standardsichtprüfung (2 Punkte), kann eine erweiterte (18 Punkte) und kundenspezifische (unbegrenzte) Sichtprüfung mit individuellen Abfragen erstellt werden.
  • Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken mit eindeutiger ID-Nr.
  • Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle (Gefährdungsbeurteilung).
  • WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-Kartenslot - moderne Schnittstellen: Die Einbindung des Gerätetesters in ein Netzwerk und moderne Schnittstellen ermöglichen automatische Updates und bilden die Basis für die Einbindung weiterer Funktionen und Anwendungen.
  • Geringe Betriebskosten, kostenlose Updates über WLAN, LAN, USB.
  • IT-Netz geeignet - Prüfen in isolierten Netzen: Gerätetester verlangen in der Regel ein geerdetes TN/TT-Netz für die Netzspannungsversorgung. Die neuen Gerätetester können durch aktivieren des „On-/ Off-Slider“ in einem ungeerdeten IT-Netz eingesetzt werden.
  • Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige und akustischem Warnton bei Prüfung nicht bestanden.
  • Vor-Ort-Protokollierung über Bluetooth®-Drucker BENNING PT2.


Zusätzliche technische Merkmale:
Prüfung elektrischer Geräte: JA
Prüfung mobiler PRCD-Typen: JA
Prüfung medizinisch elektrische Geräte: JA
Spannung (Volt): 1 - 360
Strom (Ampere): 0,1 - 16
Wirkleistung / Scheinleistung (Watt): 20 - 2300

Norm:

Prüfung im Rahmen der DGUV Vorschrift 3, BetrSichV gemäß:

DIN EN 50678, VDE 0701 für elektrische Geräte nach der Reparatur.
DIN EN 50699, VDE 0702 Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 für medizinisch elektrische Geräte.

Lieferumfang:

  • VDE Gerätetester BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) im stoßfesten Koffer (IP67)
  • Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz
  • 2-polige Prüfleitung
  • Kaltgeräteleitung
  • SD-Karte
  • Kalibrierzertifikat
  • Software BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING-NR: 047002)
  • Barcodescanner (BENNING-NR: 009369)
  • Barcodeetiketten (1.000 Stück) (BENNING-NR: 756301)
  • Prüfplaketten „neue Prüfung“ (300 Stück) (BENNING-NR: 756212)