Gerätetester, Typ: ST725

Artikel-Nr.: 473400 ST725
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 961,00 €

Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ST725
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Spannung 50 V - 270 V
Prüfspannung 250 / 500 (DC) V
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom 30 mA - 150 mA
Prüfstrom ± 200 (DC) mA
Schutzleiter- / Berührungsstrom 0,1 mA - 20 mA
Schutzleiterwiderstand 0,05 Ω - 20 Ω
Isolationswiderstand 0,1 MΩ - 20 MΩ
Länge 270 mm
Breite 115 mm
Höhe 55 mm
Gewicht 1,1 kg
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473400 ST725
Kopieren
EAN / GTIN 4014651503168
Kopieren
Herstellernummer 050316
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Beschreibung

Ausführung:

Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können, gemäß VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3.

Verwendung:

Automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige für Geräte der Klasse I, II und III, sowie für Leitungstests. VDE-Grenzwerte sind bereits voreingestellt. Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte können über die Micro-USB-Schnittstelle ausgelesen werden. Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel. Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum. Schutzleiter- / Berührungsstrom über Differenzstrommessung, direktem Messverfahren (Netzbetrieb) und Ersatzableitstromverfahren (Batteriebetrieb).

Lieferumfang:

Inklusive Tasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Batterien 6× Nr. 081561 LR6, Micro-USB-Kabel, Downloadsoftware (CD) und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Drucker