• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI60 AV-D32-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4728847
Netto: 544,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4728847
EAN / GTIN 7291075426694
Herstellernummer 4728847
L-Nummer L23990 26

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
  • Körperlänge (LB) 120 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 128 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 123 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 244 mm
  • Schaftlänge (LS) 94 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb