• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI40 AV-D25-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4728837
Netto: 426,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4728837
EAN / GTIN 7291075426595
Herstellernummer 4728837
L-Nummer L23990 1797

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
  • Körperlänge (LB) 90 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 83 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 65 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 175 mm
  • Schaftlänge (LS) 63 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb