• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstieghilfe mit Schutzgriff V4A

Artikel-Nr.: 47213
Netto: 352,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47213
EAN / GTIN 4003866472130
Herstellernummer 47213

Beschreibung

Beschreibung:

Absenkbar. Mit BG-Bescheinigung.
Lieferumfang: 1x Haltestange und 1x Einsteckhülse inkl. Befestigungsmaterial am Holm.
Länge: 1.600 mm.

Merkmal:

Gewicht 5 kg
Material Edelstahl