Ausführung:
Hohe Einstellgenauigkeit und Stabilität durch dynamisch reagierendes Stellrad. Hohe Lichtstärke durch energieoptimale Schaltungselektronik und leistungsfähige Xenon-Blitzlampe. Memoryfunktion (letzter Wert wird beim Abschalten gespeichert). Triggereingang zur Synchronisation der Blitzfolge. Stativanschluss am Gehäuse. Akkustandzeit min. 2 Stunden.
Stoßgeschütztes, robustes Gehäuse. Extrem hoher Messbereich bis zu 300.000 Blitze pro Minute. Sehr hohe Lichtstärke von bis zu 4800 Lux (LED-Technik). Triggereingang und -ausgang ermöglichen den Anschluss an externe Anlagen und die Steuerung durch einen externen Sensor. Batteriestandzeit bis zu 5 Stunden.
Funktion:
IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Verwendung:
Messung von sehr kleinen Objekten oder an nicht direkt zugänglichen Stellen – ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Optimal für Messungen der Drehzahl und zur Inspektion von hochfrequent bewegten Teilen.
Inspektion und Qualitätskontrolle an Maschinen und Anlagen, Drehzahlmessung an schwer zugänglichen, kleinen und sich schnell bewegenden Objekten – ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.
Lieferumfang:
Inkl. Transportkoffer, Ladegerät mit 4 Länderadaptern und Triggersignal-Stecker.
Inklusive Transportkoffer, Triggersignal-Stecker, Kalibrierprotokoll und 6Batterien Nr.
081561 Gr. LR6.