• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Brunnenabdeckung, isoliert , verzinkt

Artikel-Nr.: 47119
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.546,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47119
Kopieren
EAN / GTIN 4003866471195
Kopieren
Herstellernummer 47119
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
EPDM Dichtung an der Deckelunterseite

Merkmal:

Außenmaß L x B x H 920 mm × 920 mm
Material Stahl, verzinkt
lichte Breite Schacht 800 mm
lichte Länge Schacht 800 mm
lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm
Äußere Breite 920 mm
Äußere Länge 920 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb