Digital-Handtachometer

Artikel-Nr.: 471100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 322,00 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahlmessbereich (optisch) 0 min-1 - 99.999 min-1
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,02 (±1 Digit) %
Messabstand (bei optischer Messung) 600 mm
Arbeitstemperatur 0 °C - 50 °C
Lagertemperatur -20 °C - 70 °C
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Messtechnik digital
Produktart Handtacho

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 471100
Kopieren
EAN / GTIN 4029547006302
Kopieren
Herstellernummer 0563 0470
Kopieren
Hersteller Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Berührungslose Messung mittels Reflexmarke, Kontaktmessung mittels aufsteckbarem Mechanikadapter, Speicher wahlweise Maximalwert, Minimalwert, bzw. letzter Wert mittels MODE-Taste. Automatische Abschaltung 30 Sekunden nach letzter Tastenbetätigung.

Verwendung:

Drehzahlmessung:
– optisch 1 bis 99999 min−1 berührungslos,
– mechanisch 0,1 bis 19999 min−1 mit Kontaktspitze.
Geschwindigkeitsmessung (mit Messrad).
– 0,10 bis 1999 m/min
Längenmessung (mit Messrad).
– 0,00 bis 99999 m

Lieferumfang:

Inklusive mechanischem Adapter, Messrad (0,1 m) Nr. 471180,
Messhohlspitze Nr. 471190, Messspitze Nr. 471170,
Messrad (6 Zoll), Reflexstreifen Nr. 471150,
Koffer, 2 Batterien Nr. 081561 LR6.