• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtabdeckung, V2A

Artikel-Nr.: 47060
Netto: 818,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 47060
EAN / GTIN 4003866470600
Herstellernummer 47060

Beschreibung

Beschreibung:

Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
Geruchs- und tagwasserdicht.
Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.

Merkmal:

Außenmaß L x B x H 420 mm × 420 mm
Bauhöhe 90 mm
Wannentiefe 80 mm
lichte Breite Schacht 300 mm
lichte Länge Schacht 300 mm
lichtes Schachtmaß 300mm × 300mm
Äußere Breite 420 mm
Äußere Länge 420 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb