Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 750
Inhalt (Liter): 450
Kastenmaße (mm): 1214 x 669 x 708
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 733
Gesamtlänge (mm): 1374
Gesamtbreite (mm): 730
Gesamthöhe (mm): 1072
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3