• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muldenkipper

Artikel-Nr.: 4702/7016
Netto: 845,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kippbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4702/7016
    EAN / GTIN 4017976246987
    Herstellernummer 4702/7016
    L-Nummer L90070 161

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 750
    Inhalt (Liter): 450
    Kastenmaße (mm): 1214 x 669 x 708
    Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 733
    Gesamtlänge (mm): 1374
    Gesamtbreite (mm): 730
    Gesamthöhe (mm): 1072
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb