• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen fuer Sicherungsringe, Set 2-tlg

Artikel-Nr.: 470.MT
Netto: 203,54 €
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 470.MT
EAN / GTIN 3148515415104
Herstellernummer 470.MT
L-Nummer L60130 1755

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Spitzen
  • Anschlag mit Schraube zum Einstellen des Spannwegs
  • Öffnungs-Druckfeder

Merkmal:

  • H [mm]: 46
  • B [mm]: 142
  • L [mm]: 285
  • Gewicht in Gramm: 600

Lieferumfang:

  • 1 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung 467.PMT. - 1 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung 469.PMT. - Diese Zangen haben eine Öffnungs-Druckfeder und einen verstellbaren Anschlag, um eine Verformung der Sicherungsringe zu verhindern und deren genaues Einsetzen bzw. Abnehmen zu gewährleisten. - 6 Sätze mit geraden und gebogenen Spitzen. - 1 Stiftschlüssel. - Ausführung: verchromt, poliert. Schenkel mit PVC-Überzug. - Lieferung im Kunststoffkasten: 285 x 142 x 46 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb