• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BikeTool: Pocket Tool mit 9 Schraubwerkzeugen und 2 Reifenhebern, in Skin-Verpackung

Artikel-Nr.: 470.Black CN
Netto: 38,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 470.Black CN
EAN / GTIN 7610733242139
Herstellernummer PB 470.Black CN
L-Nummer L60060 1911

Beschreibung

Beschreibung:

  • BikeTool: Pocket Tool mit 9 Schraubwerkzeugen und zwei Reifenhebern
  • 11-in-1 Tool als unentbehrlicher Begleiter beim Radfahren
  • 101 mm lang und 91 g leicht, passt in jede Tasche
  • Edelstahl-Adapter zum Kombinieren von Winkelschraubendreher und Bits zum praktischen Schraubwerkzeug
  • Reifenheber aus Hochleistungspolymer, ausserordentlich robust und dauerhaft