Groß-Stoppuhr PRISMA

Artikel-Nr.: 469625 PRISMA
Netto: 135,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 61,17 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Breite 130 mm
Tiefe 95 mm
Höhe 175 mm
Produktart Stoppuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 469625 PRISMA
EAN / GTIN 2050001056085
Herstellernummer 625.2625-00

Beschreibung

Ausführung:

Quarzgesteuerte Stoppuhr.
Digitale Groß-Stoppuhr mit LCD-Anzeige. Zeitauflösung umschaltbar: 1/10 s oder 1/100 min. Funktionen: 2 Timer, Stoppuhrfunktion, Countdown mit akustischem Signal. Ablauf programmierbar. Normalzeitanzeige.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie aus Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb