• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifring 250x100-W=25 Form 2 89A602G4B22W4E

Artikel-Nr.: 469619
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 108,57 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstreifenring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469619
Kopieren
EAN / GTIN 9003174696193
Kopieren
Herstellernummer 469619
Kopieren
L-Nummer L50140 2196
Kopieren
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ringe zum Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in Korngröße 46 oder aus Kunstharzbindung mit Korngröße 60. Sie sind vorwiegend für hochlegierte Stähle und HSS geeignet und erfüllen höchste Oberflächenanforderungen. Besonders bei Papier- und Hobelmessern werden Schleifringe mit hoher Abtragsleistung gefordert. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Merkmal:

  • Form: 2 SCHLEIFRING
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89A 602 G4 B22 W4E
  • Abmessung (D x T - W): 250 x 100 - W=25 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 25 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von hochlegierten Stählen und HSS

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb