• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifring 200x100-W=20 Form 2 89A46G10AV217B3

Artikel-Nr.: 468751
Netto: 100,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstreifenring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468751
EAN / GTIN 9003174687511
Herstellernummer 468751

Beschreibung

Beschreibung:

Ringe zum Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in Korngröße 46 oder aus Kunstharzbindung mit Korngröße 60. Sie sind vorwiegend für hochlegierte Stähle und HSS geeignet und erfüllen höchste Oberflächenanforderungen. Besonders bei Papier- und Hobelmessern werden Schleifringe mit hoher Abtragsleistung gefordert. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Merkmal:

  • Form: 2 SCHLEIFRING
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD33A 46 II11P VK3 F B3
  • Abmessung (D x T - W): 200 x 100 - W=20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb