{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±0,05 mm/m | |
IP-Schutzart | IP 56 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Laserklasse | 2 | |
Farbe des Lasers | rot | |
Reichweite | 20 m | |
Reichweite mit Empfänger | 500 m | |
Nivellierbereich | ±5,7 Grad | |
Nivellierzeit | 15 s | |
Drehzahl | 600 min-1 | |
Achs-Neigung | ±8,5 % | |
Stativgewinde | 2 × 5/8 Zoll | |
Betriebsdauer | 25 h | |
Länge | 234 mm | |
Breite | 217 mm | |
Höhe | 194 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Produktart | Rotationslaser |
Artikelnummer | 468495 500HV | |
Herstellernummer | 06159940EF |