{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | 0,2 mm/m | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Laserklasse | 2 | |
Farbe des Lasers | rot | |
Reichweite | 25 m | |
Reichweite mit Empfänger | 80 m | |
Nivellierbereich | ±4 Grad | |
Stativgewinde | 1/4 UNC Zoll | |
Breite | 60 mm | |
Höhe | 110 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Gewicht | 530 g | |
Produktart | Kreuzlinienlaser |
Artikelnummer | 468481 L2P5 |