• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschraube 9-10″, IP65, Ti-Legierung, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 468-279
Netto: 2.610,00 €
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
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 468-279
    EAN / GTIN 4946368563329
    Herstellernummer 468-279
    L-Nummer L40010 9211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Einzelne Innenmessschrauben. Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende. Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Ohne Einstellring oder Verlängerungen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 9-10″
    Ziffernschrittwert: 0,0001″
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb