• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurze Knarrenringmaulschluessel SLS 7mm

Artikel-Nr.: 467S.7SLS
Netto: 30,67 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467S.7SLS
EAN / GTIN 3662424028892
Herstellernummer 467S.7SLS
L-Nummer L60130 9018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Knarrengabelringschlüssel mit extra kurzem Schaft, ideal in sehr engen Bereichen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17,0
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,8
  • L [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb