• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 5/8

Artikel-Nr.: 467F.5/8
Netto: 32,75 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.5/8
EAN / GTIN 3148519348156
Herstellernummer 467F.5/8
L-Nummer L60130 9566

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/8
  • B [mm]: 32,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 4,6
  • E3 [mm]: 22
  • L [mm]: 180
  • Gewicht in Gramm: 155

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb