• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 3/4

Artikel-Nr.: 467F.3/4
Netto: 37,23 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.3/4
EAN / GTIN 3148519348316
Herstellernummer 467F.3/4
L-Nummer L60130 8805

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/4
  • B [mm]: 39,2
  • B1 [mm]: 33,9
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • E3 [mm]: 25
  • L [mm]: 216
  • Gewicht in Gramm: 230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb