• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 11mm kurz

Artikel-Nr.: 467BS.11
Netto: 20,21 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467BS.11
EAN / GTIN 3662424065880
Herstellernummer 467BS.11
L-Nummer L60130 9210

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit extrakurzem Schaft: ideal in sehr engen Bereichen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 7 bis 17 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 103,5
  • Gewicht in Kilogramm: 0,044

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb