• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringratschen-Maulschluessel 22mm, SB

Artikel-Nr.: 467B.22PB
Netto: 47,61 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467B.22PB
    EAN / GTIN 3662424162213
    Herstellernummer 467B.22PB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfestes Maul
    • Rutscht nicht über die Muttern
    • bietet optimale Sicherheit
    • Ratschenmechanismus kompakt und per Hebel umschaltbar
    • Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
    • Rückholwinkel 5°
    • Erhöhte Produktivität
    • Neigung Auge und Maul: 15°
    • Ausführung: seidenglanz-verchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 22
    • B [mm]: 46,9
    • B1 [mm]: 39,7
    • C [mm]: 18
    • E [mm]: 8,6
    • E1 [mm]: 13
    • E2 [mm]: 6,3
    • L [mm]: 287
    • Gewicht in Kilogramm: 0,314

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb