• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringratschen-Maulschluessel 10mm, SB

Artikel-Nr.: 467B.10PB
Netto: 26,11 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467B.10PB
EAN / GTIN 3662424162091
Herstellernummer 467B.10PB
L-Nummer L60130 11696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfestes Maul
  • Rutscht nicht über die Muttern
  • bietet optimale Sicherheit
  • Ratschenmechanismus kompakt und per Hebel umschaltbar
  • Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
  • Rückholwinkel 5°
  • Erhöhte Produktivität
  • Neigung Auge und Maul: 15°
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • Gewicht in Kilogramm: 0,049

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb