• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 6 mm

Artikel-Nr.: 467B.6
Netto: 22,08 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467B.6
    EAN / GTIN 3662424064272
    Herstellernummer 467B.6
    L-Nummer L60130 8674

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
    • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
    • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität
    • Neigung Auge und Gabel: 15°
    • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm
    • Ausführung: seidenglanz-verchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 6
    • B [mm]: 14,1
    • B1 [mm]: 14,1
    • C [mm]: 6,5
    • E [mm]: 4
    • E1 [mm]: 6,3
    • E2 [mm]: 2,7
    • L [mm]: 128
    • Gewicht in Kilogramm: 0,020

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb