• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 32 mm

Artikel-Nr.: 467B.32
Netto: 122,87 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467B.32
    EAN / GTIN 3662424064791
    Herstellernummer 467B.32
    L-Nummer L60130 8942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
    • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
    • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität
    • Neigung Auge und Gabel: 15°
    • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm
    • Ausführung: seidenglanz-verchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 32
    • B [mm]: 67,9
    • B1 [mm]: 62,2
    • C [mm]: 26
    • E [mm]: 11
    • E1 [mm]: 17,5
    • E2 [mm]: 8,5
    • L [mm]: 422
    • Gewicht in Kilogramm: 0,951

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb