Perlon-Lotschnur 50 m, ⌀ 2 mm W

Artikel-Nr.: 467589 W
(0,29 € / 1 Meter)
Netto: 12,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe weiß
    Lotschnurlänge 50 m
    Lotschnur-⌀ 2 mm
    Werkstoff Perlon
    Produktart Lotschnur

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467589 W
    EAN / GTIN 4045197882974
    Herstellernummer 467589 W

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb