Messsystem für Geradheitsmessungen ProLine 100

Artikel-Nr.: 467577 100
Netto: 14.750,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 30 m
    Auflösung (Empfänger) 0,0001 mm
    Genauigkeit (Empfänger) 0,001 mm
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Laser-Nivelliergerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 467577 100
    EAN / GTIN 2050002078185
    Herstellernummer SP PROLINE 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfachste Vermessung von Geradheiten, Ebenheiten und rechten Winkeln mit einer Genauigkeit von bis zu 0,001 mm! Schneller Aufbau, eine sichere Messung und ein fertiger PDF-Report oder ein Datenexport runden die Pakete ab. So kann die Rechtwinkligkeit von Achsen binnen 10 min gemessen und protokolliert werden. Die Messpakete werden ja nach Anwendungsfall zusammengestellt.

    Vorteil:

    • Kabellose Kommunikation und Messung
    • Klein, transportabel, ersetzt den Granitblock
    • Automatisierte Einrichtung des Lasers
    • Selbstkalibrierung des Lasers
    • Komplette Maschinenvermessung und Kalibrierung nach DIN ISO mit Dokumentation
    • Live-Werte zur direkten Korrektur der Maschine
    • Kombinierbar mit dem µLevel für gleichzeitige Rollwinkelmessung

    Lieferumfang:

    Laser T250 mit Netzteil und Befestigungsadapter, Laserempfänger R540 mit Funkübertragung, ProLine V4 Software, Koffer.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb