Ausführung:
Die präzise Ausrichtung von Maschinen ist entscheidend für Montage und Qualitätskontrolle. Mit dem µLevel® II von Status Pro erreichen Sie eine Genauigkeit von 0,001 mm/m schnell und effizient. Das System ist innerhalb einer Minute kalibriert und einsatzbereit, perfekt für direkte Vor-Ort-Messungen. Das Gehäuse des µLevel® II ist schwimmend gelagert, wodurch Spannungen durch Temperaturunterschiede nicht auf die Basis übertragen werden können.
Vorteil:
- Zwei Genauigkeitsklassen: Wählen Sie zwischen 1 µm/m oder 10 µm/m, je nach Anforderung.
- Schwimmend gelagertes Gehäuse: Spannungen durch Temperaturunterschiede können nicht auf die Basis übertragen werden.
- Neigungs-LED: Einfaches Ablesen und sofortige Rückmeldung.
- Ölbeständiges Bedienfeld.
- USB-Anschluss und Bluetooth-Verbindung: Flexibilität und einfache Datenverarbeitung.
- Drahtlose Verbindung zur Software: Komfortable und effiziente Datenverarbeitung.
- Einfache Menüstruktur zur Vermeidung von Bedienfehlern.
- Tragegriff: In drei Stufen neigbar und abnehmbar für vielseitigen Einsatz.
- Erfassung von Pitch- und Rollfehlern.
- Differentialmessungen und automatisierte Messungen.
Lieferumfang:
2 × Neigungsmessgerät, Fernanzeige, Koffer, Ladegerät, Netzteil, Akku.