Digitales Neigungsmessgerät TECH 1000

Artikel-Nr.: 467563 1000
Netto: 663,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 83,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Messbereich 0 – 360 Grad
Ziffernschrittwert 0,01 Grad
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) Grad
Ebenheitstoleranz 0,07 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 175 mm
Breite 32 mm
Höhe 70 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467563 1000
EAN / GTIN 4005069191269

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes und robustes Gehäuse, Messfläche aus eloxiertem Aluminium. Variable Befestigungsmöglichkeiten über T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. Beleuchtete Digital-Anzeige dreht sich bei Umschlagposition.
Integrierte Warnfunktion verhindert Fehlmessungen. Tastensperre, Hold- und Referenz-Funktion.
Smarte Dokumentation von Einzel- oder Dauermessungen. Serielle Schnittstelle für den Anschluss an PC und Bussysteme. Gleichzeitiger Einsatz mehrerer Geräte in einem System.
Kostenlose Software STABILA ANALYTICS zur einfachen Auswertung und Dokumentation der Messwerte, ohne Programmieraufwand.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche.
Li-Ion Akku mit Steckernetzteil, 4 länderspezifische Wechseladapter, 2 Datenkabel, Auswertungs-Software.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb