Leichtmetall-Wasserwaage 200 mm

Artikel-Nr.: 467490 200
Netto: 66,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Messfläche prismatisch
Material Gehäuse Aluminium
Ablesung 0,6 mm/m
Länge 200 mm
Breite 22 mm
Höhe 22 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467490 200
EAN / GTIN 4030616369204
Herstellernummer 0

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Leichtmetall-Wasserwaage aus Aluminium. Plane und prismatische Messfläche. Gleichbleibende Genauigkeit durch spannungsfreien Einbau der geschliffenen Glas-Libelle mit Skala.

Verwendung:

Zur einfachen Justierung von waagerechten Flächen und Wellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb