• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen CBN-Kunstharz gebunden 40 x 10 x 10 mm 10 - 3

Artikel-Nr.: 467422
Netto: 171,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467422
EAN / GTIN 9003174674221
Herstellernummer 467422
L-Nummer L50140 905

Beschreibung

Beschreibung:

Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem kunstharzgebundenem Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von INOX möglich.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 10 - 3
  • Abmessung (D x T x H): 40 x 10 x 10 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Langer Einsatz
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb