{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | |
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | |
Länge | 1.800 mm | |
Produktart | Wasserwaage |
Artikelnummer | 467030 1800 | |
EAN / GTIN | 4005069168797 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Leichtmetall-Wasserwaage 1800 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
Fehlergrenze bei Überkopfmessung | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fehlergrenze in Normallage | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Länge | 1.800 mm | 1.800 mm |
Querschnitt | 24 × 55 mm | |
Produktart | Wasserwaage | Wasserwaage |