Stahlbandmaß für Umfang und ⌀ 5980 mm

Artikel-Nr.: 465680 5980
Netto: 194,50 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 161,84 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereichumfang (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich für ⌀ 1.500 mm - 1.900 mm
    Messbereich für Umfang 4.710 mm - 5.980 mm
    Bandbreite 16 mm
    Bandstärke 0,2 mm
    Ablesung 0,1 mm
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 465680 5980
    EAN / GTIN 2050001951465
    Herstellernummer 62000005

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlbandmaß CJU zum Messen von Außenumfang und ⌀ am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und ⌀ laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm. Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

    Hinweis:

    Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb