{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messgenauigkeit | ±1,0 mm | |
Stativgewinde | 1/4 UNC Zoll | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
multifunktionales Endstück | ja | |
Reichweite | 150 m | |
Addition/Subtraktion | ja | |
Minimal-/Maximalmessung | ja | |
Flächen- und Volumenberechnung | ja | |
indirekte Messung (Pythagoras) | ja | |
Neigungssensor | 360 Grad | |
Digitaler Zielsucher mit Zoom | 4-fach | |
Aufruf letzter Messungen | ja | |
Stromversorgung | 081561 LR6 | |
Laserklasse nach IEC 825-1 | 2 | |
Länge | 132 mm | |
Breite | 56 mm | |
Höhe | 29 mm | |
Gewicht | 184 g | |
Produktart | Distanzmessgerät |
Artikelnummer | 465550 X4SET |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Laser-Distanzmessgerät DISTO™ X4SET |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
550 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | 2 | 2 |
Breite | 56 mm | 46 mm | 46 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Flächen- und Volumenberechnung | ja | ja | ja |
Höhe | 29 mm | 28 mm | 28 mm |
Länge | 132 mm | 110 mm | 110 mm |
Produktart | Distanzmessgerät | Distanzmessgerät | Distanzmessgerät |