• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegeform aus Alu-Guss 12 mm

Artikel-Nr.: 4636200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 97,24 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4636200
Kopieren
EAN / GTIN 4017981245852
Kopieren
Herstellernummer 4636200
Kopieren
L-Nummer L60160 2768
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt
  • Für metrische Rohre

Merkmal:

  • Biegeradius: 34
  • Material: Aluminium-Guss
  • Rohr-Ø [mm]: 12 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb