• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PH1 L.250mm

Artikel-Nr.: 46313001
Netto: 19,30 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46313001
EAN / GTIN 4018754277780
Herstellernummer 46313001
L-Nummer L60010 6250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Phillips-Recess®
  • lange Ausführung
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH1
  • Gewicht: 110 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb