• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Freiflächenschliff (Rückenschliff ) 200 x 8 x 32 mm 200 - 2,5 - 8 / 200 / 2,5 - 8 X V8

Artikel-Nr.: 462891
Netto: 424,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462891
EAN / GTIN 9003174628910
Herstellernummer 462891

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Zusätzlich wählen Sie aus Ausführungen mit Einzel und Doppelbelag D126/D46. Bei Doppelbelagscheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schneidenqualität erzielt. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 125 mm.

Merkmal:

  • Form: 14M1Z 02411E SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 200 - 2,5 - 8 / 200 / 2,5 - 8 X V8
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 8 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Lange Standzeiten und sehr gute Zerspanungsleistung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Freiflächenschliff (Rückenschliff) von Werkstücken aus Hartmetall

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb