• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Spanflächenschliff (Brustschliff) 200 x 13 x 32 mm 4 - 2 X V30

Artikel-Nr.: 462760
Netto: 300,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462760
EAN / GTIN 9003174627609
Herstellernummer 462760

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen für enge bzw. weite Zahnteilungen durch angepasste Belagstärken und Trägerkörperformen. Somit lassen sich perfekte Oberflächengeometrien erzielen. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 200 mm.

Merkmal:

  • Form: 4V2H 02890C SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 76
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 4 - 2 X V30
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Optimale Trägerkörperformen für enge Zahnteilungen
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Spanflächenschliff (Brustschliff) auf Hartmetall

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb