Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 2000
Nutzflächenbreite (mm): 800
Gesamtlänge (mm): 2200
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 1807
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3