• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

818 XNB Messgestänge 18x210 mm für Spitzenhöhe 50/75 mm

Artikel-Nr.: 4622275
Netto: 235,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4622275
EAN / GTIN 4059192026370
Herstellernummer 4622275
L-Nummer L40100 781

Beschreibung

Ausführung:

Messgestänge 818 XNB:
  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Mit Feineinstellung

Beschreibung:

818 XNB Messgestänge; Verwendbar für Spitzenhöhe mm: 50 / 75 mm; T-Nutenbreite 10 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Baumaße (d x H) mm: Ø 18 x 205
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktbezeichnung: Messgestänge
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 818 XNB
  • Verwendbar für Spitzenhöhe mm: 50 / 75
  • T-Nutenbreite: 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb