• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzenböcke im Paar Spitzenhöhe 100 mm

Artikel-Nr.: 4622272
Netto: 1.755,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4622272
EAN / GTIN 4059192026356
Herstellernummer 4622272
L-Nummer L40080 1129

Beschreibung

Ausführung:

Spitzenböcke:
  • Beide Spitzenböcke verschiebbar
  • Rechter Spitzenbock mit rückziehbarer Spitze
  • Spitzenböcke mit Spitzenhöhe 75 mm mit 90° Prismen für Werkstücke ohne Zentren bis Durchmesser 20 mm

Beschreibung:

Spitzenböcke im Paar; Spitzenhöhe: 100 mm; T-Nutenbreite: 12 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Spitzenböcke im Paar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • T-Nutenbreite: 12 mm
  • Spitzenhöhe: 100 mm
  • Verwendbar für Spitzenhöhe mm: 100
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb