• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

818 Rundlaufprüfgerät 700x180 mit Prismenböcken Höhe 120 mm

Artikel-Nr.: 4622262
Netto: 1.935,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4622262
EAN / GTIN 4059192026295
Herstellernummer 4622262
L-Nummer L40080 1783

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus:

Messbank:

  • Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876/1
  • Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Prismenböcke und des Messgestänges

Messgestänge 818 XNB:

  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung

Spitzenböcke:

  • Beide Prismenböcke verschiebbar

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken MarStand 818 P
  • Baumaße (L x B) mm: 700 x 180 mm
  • Höhe Prismenböcke: 120 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf Prismenflächen Ideal für Teile ohne Zentrumsbohrung Bei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer tatsächlichen Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen Auflagefläche gehen, in Abhängigkeit des Prismenwinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit ein. ; Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen.
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 818 P
  • Baumaße (L x B) mm: 700 x 180
  • T-Nutenbreite: 12H7
  • Abmessung L: 700 mm
  • Abmessung A: 650 mm
  • Höhe Prismenböcke: 120 mm
  • Abmessung D: 50 mm
  • Produktgewicht: 30.00 kg
  • Abmessung b in mm: 13.6 mm
  • Abmessung d in mm: 5 mm
  • Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05 mm
  • Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb