Rollbandmaß mit Sichtfenster und Magnetsohle, Bandlänge: 3m

Artikel-Nr.: 462215 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück (8,89 € / 1 Meter)
Netto: 22,40 €

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 3 m
Bandbreite 16 mm
Gehäuse Länge 63 mm
Gehäuse Breite 24 mm
Gehäuse Höhe 63 mm
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462215 3
Kopieren
EAN / GTIN 4045197226013
Kopieren
Herstellernummer 462215 3
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse.
  • Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.
  • Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.
  • Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.
  • Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).
  • Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.

Mit zwei starken Magneten in der Sohle.