Rollbandmaß mit Magneten, Bandlänge: 3m

Artikel-Nr.: 462012 3
Preis pro 1 Stück (1,80 € / 1 Meter)
Netto: 4,54 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 40,46 € /Stk.
  • 67,12 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11.390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 3 m
Bandbreite 16 mm
Gehäuse Länge 66 mm
Gehäuse Breite 27 mm
Gehäuse Höhe 59 mm
Produktart Taschenbandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462012 3
EAN / GTIN 4045197358103
Herstellernummer 462012 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
Gleit-Endhaken mit 2 Magneten. Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gehäuse in gelb mit schwarzer Gummierung.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb