• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung 2000 mm

Artikel-Nr.: 461400 2000
(103,83 € / 1 Meter)
Netto: 174,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 177,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze 0,2 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 2.000 mm
Querschnitt Breite 30 mm
Querschnitt Stärke 1 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461400 2000
EAN / GTIN 2050001062314
Herstellernummer 43500833

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Spezial-Uhrfederstahl mit geschliffenen Messkanten. Breite Ausführung. Ober- und Unterkante mit mm-Teilung. Sehr gute Ablesbarkeit durch matte Oberfläche und scharfes Teilungsbild.
Teilung mit Laserstrahl tief eingraviert. Hochpräzise Teilung. Oberfläche mattiert. Besonders robust und verschleißfest. Stückgeprüft und mit Identifikations-Nr. gekennzeichnet.
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
    Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb