• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montageschlüssel M12, 19x19 mm

Artikel-Nr.: 4609580
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 106,74 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Montageschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4609580
Kopieren
EAN / GTIN 4017981317511
Kopieren
Herstellernummer 4609580
Kopieren
L-Nummer L60160 4345
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Waschtisch-Montage
  • Mit verschiebbarem Stockschraubeneinsatz für WD-Befestigungen M10 oder M12
  • Mit umschaltbarer Ringratsche SW 17 oder SW 19 mm zum Anziehen oder Lösen von Waschtisch-Verschraubungen auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Maulschlüssel SW 19 mm zum Anziehen oder Lösen von Eckventilen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Stockschrauben: M12
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 19x19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein