• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachlineal 1500 mm

Artikel-Nr.: 460500 1500
(123,76 € / 1 Meter)
Netto: 156,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 74,49 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Genauigkeit 2
Ebenheitstoleranz der Prüfflächen 0,046 mm
Form A
Formbeschreibung rechteckiger Querschnitt
Werkstoff Spezialstahl
Länge 1.500 mm
Querschnitt Breite ±0,2 mm 49,3 mm
Querschnitt Höhe ±0,2 mm 9,5 mm
Produktart Flachlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460500 1500
EAN / GTIN 4045197206756
Herstellernummer 460500 1500

Beschreibung

Ausführung:

Die Lineale sind aus Spezialstahl, allseitig geschliffen.
Mit rechteckigem Querschnitt.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Hinweis:

Rostfreie Ausführung ab Werk lieferbar.
Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb